Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W261421 Herst.-Nr.: 43834 EAN/GTIN: 0023942438342 |
| |
|
| | |
| Die MDISC von Verbatim gibt den neue Standard bei digitalen Speichern vor. Sie schützt Ihre Dateien, indem diese in eine steinharte Schicht eingebrannt werden, die beständig gegen Licht, Temperaturen und Feuchtigkeit ist. Die 100-GB-Kapazität von BDXL vereinfacht die Archivierung wichtiger Daten für private und geschäftliche Zwecke. MDISC BDXL-Disks enthalten Titan für eine längere Nutzungsdauer. In Verbindung mit der steinharten Schicht der MDISC werden Ihre kostbaren Erinnerungen und Daten optimal geschützt. Verbatim M-Disc - 5 x BD-R XL - 100 GB 4x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R XL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | | Kennzeichnung | ISO/IEC 10995 | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 100 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 72,43* | € 95,06* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 72,44* | € 95,07* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 72,45* | € 95,09* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,04* | € 97,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 72,43* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|