Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6756439
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     E7-L2YAE-YE
EAN/GTIN:
     0768268042278
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
100 TB komprimierte Daten in 2 HE im Rack Kompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung
Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 96 TB / 240 TB - Steckplätze: 16 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.42 cm
Tiefe
69.85 cm
Höhe
8.66 cm
Gewicht
14.06 kg
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Austauschbare Medien - Kapazität
16
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
96 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 7
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel - 2 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 3.1 m
MSBF
1,500,000
Zubehör im Lieferumfang
30 Barcodeetiketten
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, EN55022, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, AS/NZS 3548, FCC, EMI, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Deduplication
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088) ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.823,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,23*
€ 4.686,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.916,41*
€ 4.660,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.855,18*
€ 4.587,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.823,49*
€ 4.549,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,27*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.