Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6721838
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6031516
EAN/GTIN:
     4034303023585
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Memory Center - Festplatte - 8 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 32 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
120 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
650 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Puffergröße
32 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
LED-Stromanzeige, formatiert mit FAT32, Ein-/Ausschalter
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Kennzeichnung
WEEE 2002/96/EC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
85 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 85 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4.x oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6031520
ab € 287,72*
Zubehör
Intenso
6031511
ab € 58,86*
Zubehör
Intenso
6031512
ab € 80,45*
Zubehör
Intenso
6031514
ab € 100,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.