Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 FC Drive Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 FC Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6718945
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N7P36A
EAN/GTIN:
     4514953933347
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen die LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 15 TB pro Kassette speichern und bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HPE-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/Sek. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter - so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 FC Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - 8Gb Fibre Channel - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für P/N: R1R75A, R1R75AR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R1R75A, R1R75AR
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.135,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.290,57*
€ 5.105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.242,88*
€ 5.049,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.173,08*
€ 4.965,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.141,26*
€ 4.928,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.135,75*
€ 4.921,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.