Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M2U885 Herst.-Nr.: BB953A EAN/GTIN: 0889894361004 |
| |
|
| | |
| HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen neun Generationen der Linear Tape Open (LTO)-Bandlaufwerktechnologie, können 45 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit Linear Tape File System (LTFS) für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Die Hardwareverschlüsselung der Daten mit AES 256-Bit bietet einfach zu aktivierende Sicherheit, um besonders vertrauliche Daten zu schützen und unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. LTFS ist ein offenes Format zum Speichern von Daten auf Band, das Bänder der LTO-Generation 5 und höher selbstbeschreibend und dateibasiert macht. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s nativ und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht. HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 TAA - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.5 cm | | Tiefe | 20.6 cm | | Höhe | 4.1 cm | | Gewicht | 1.45 kg | | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SAS-2 | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 | | Gehäusetyp | Intern | | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | MTBF | 250,000 Stunde(n) | | Kennzeichnung | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950 | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) | | Puffergröße | 1024 MB | | Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) | | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 12 Sek | | Aufnahmestandard | Ultrium 6, Ultrium 7 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.359,23* | € 3.383,07* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.360,07* | € 3.386,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 3.441,48* | € 3.467,16* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4.264,48* | € 4.293,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|