Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1737-BB874A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB874A
EAN/GTIN:
     4514953964235
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp ultrium bandlaufwerk
bandlaufwerk lto
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen neun Generationen der Linear Tape Open (LTO)-Bandlaufwerktechnologie, können 45 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit Linear Tape File System (LTFS) für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Die Hardwareverschlüsselung der Daten mit AES 256-Bit bietet einfach zu aktivierende Sicherheit, um besonders vertrauliche Daten zu schützen und unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. LTFS ist ein offenes Format zum Speichern von Daten auf Band, das Bänder der LTO-Generation 5 und höher selbstbeschreibend und dateibasiert macht. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s nativ und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.3 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
4.65 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1737
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.158,68*
€ 3.287,65*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.328,17*
€ 3.473,20*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.413,35*
€ 3.555,10*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.227,06*
€ 4.380,41*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 4.394,55*
€ 4.509,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1737
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.287,65*
€ 3.912,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.264,65*
€ 3.884,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.194,41*
€ 3.801,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.158,68*
€ 3.758,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1737
Versand: Lager 1737
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1737
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.