Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Custom Labeled No Case Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6682393
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7977AC
EAN/GTIN:
     0889894157744
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Dank der etikettierten HPE Medien mit kundenspezifischer Nummernfolge müssen Kassetten nicht mehr selbst etikettiert werden. So spart man Zeit und vermeidet Fehler beim Datenzugriff. Kassetten können ohne Aufpreis mit Strichcode-Etiketten versehen werden, die vom Kunden spezifizierte Nummernfolgen tragen. HPE testet seine präzisionsgefertigten, hochauflösenden Strichcode-Etiketten mithilfe einer einzigartigen Software der HPE Automation Group, um die Qualität der Etiketten bewerten und gewährleisten zu können. Die Etiketten werden in einer sauberen Umgebung fachgerecht angebracht, um hundertprozentige Lesbarkeit sowie ein präzises Ablegen und Abrufen in extrem anspruchsvollen, automatisierten Bandbibliotheken sicherzustellen. Bei benutzerspezifisch etikettierten Kassetten ist hundertprozentige Lesbarkeit garantiert. Sie können online in 20er-Packs bestellt werden. Kunden, die auf zusätzliche RFID-Sicherheit Wert legen, können RFID-Transponder zu minimalen Kosten in jedes Etikett integrieren. Der RFID-Transponder wird rückseitig in das kundenspezifische Etikett integriert und bietet allen Unternehmen, die Systeme zur Verfolgung von IT-Ressourcen einsetzen, Vorteile bei der Rückverfolgung, Überprüfung und Sicherheit.
HPE Ultrium RW Custom Labeled No Case Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - mit kundenspezifischem Barcode etikettiert - Slate Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Slate Blue
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 7
Kassettenetikettierung
Mit kundenspezifischem Barcode etikettiert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Barium Ferrite
Kapazität mit Datenkomprimierung
15 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
6 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 915,87*
€ 1.089,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,98*
€ 1.075,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 885,76*
€ 1.054,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 878,76*
€ 1.045,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.