Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2493064 Herst.-Nr.: TC-L73CN-AR EAN/GTIN: 0768268042131 |
| |
|
| | |
| Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern. Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) x 1 - Ultrium 7 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 1U - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SAS-2 | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 | | Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 1U | | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | | Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Enthaltene Kabel | 1 x SAS-Kabel - 5 m | | Zubehör im Lieferumfang | Reinigungskassette | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) | | Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 6, Ultrium 7 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.449,99* | € 3.638,90* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.477,94* | € 3.665,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 3.527,26* | € 3.694,52* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4.369,17* | € 4.552,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|