| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6679713 Herst.-Nr.: TC-L72GN-BR EAN/GTIN: 0768268042148 |
| |
|
| | |
| Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern. Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SAS-2 | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 | | Gehäusetyp | Intern | | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x SAS-Kabel - 5 m | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) | | Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 6, Ultrium 7 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |