Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO-7 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6679708
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L72AN-BR
EAN/GTIN:
     0768268042087
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk lto
bandlaufwerk
Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.
Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.554,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.699,44*
€ 3.212,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,14*
€ 3.196,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.621,15*
€ 3.119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,88*
€ 3.077,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.554,33*
€ 3.039,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec
2293400-R
ab € 188,43*
Zubehör
Broadcom
05-60006-00
ab € 62,45*
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,37*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 35,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.