Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TotalStorage 20 x LTO Ultrium 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6667834
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00V7594
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Optionen von IBM bieten Kunden die Möglichkeit, bei ihrer Arbeit intelligente Lösungen einzusetzen. Da die Palette der Optionen von IBM zahlreiche Upgrades und Zubehörprodukte umfasst, können die Kunden auf den Stärken und Vorteilen der bereits erworbenen Produkte aufbauen. Durch die Erweiterung vorhandener Systeme lässt sich die Nutzungsdauer verlängern und zugleich die Investition in das ursprüngliche System schützen.
IBM TotalStorage - 20 x LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 6
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,04*
€ 919,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,92*
€ 891,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,54*
€ 822,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.