Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Production Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6642910
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L5P98A
EAN/GTIN:
     0848412016130
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
HP Production - Matt - 167 Mikron - Rolle (101,6 cm x 91,4 m) - 160 g/m² - 1 Rolle(n) Posterpapier - für PageWide XL 4000, 4500, 4600, 4600 MFP, 5000, 5100, 8000
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (101,6 cm x 91,4 m)
Medientyp
Posterpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
160 g/m²
Merkmale
ColorPRO Technologie
Medienstärke
167 Mikron
Rollenkerndurchmesser
7.62 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
93
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
126
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide XL 4000, 4500, 4600, 4600 MFP, 5000, 5100, 8000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.