Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim M-Disc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6635479
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98913
EAN/GTIN:
     0023942989134
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Verbatim M-Disc ist der Standard in der digitalen Speicherung, konzipiert für die Aufbewahrung und den Schutz Ihrer Dateien. Dabei werden Ihre Daten in eine steinähnliche Speicherschicht gebrannt, die unempfindlich gegen Licht, Temperatureinwirkung und Feuchtigkeit ist. Sie können also absolut sicher sein, dass Ihre kostbaren Fotografien, Musikbibliotheken, medizinischen Dokumente und andere wichtige Daten auf einem Speichermedium aufbewahrt werden, das ein Leben lang hält.
Verbatim M-Disc - 5 x M-DISC BDXL - 100 GB 6x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
M-DISC BDXL
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
6x
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Kennzeichnung
ISO/IEC 16963
Media
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.