Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6583407
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62648
EAN/GTIN:
     4043619626489
Mit diesem Konverter von Delock können Sie Ihr mSATA Modul über den Micro USB oder USB Pin Header Anschluss mit Ihrem Raspberry Pi verbinden.
Delock - Speicher-Controller - mSATA - mSATA - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
mSATA
Host-Bus
USB 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
OEM
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Renesas D720231A
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Schnittstelle
mSATA
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
1.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger USB 2.0-Header
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - mSATA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.