Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine CLAIRALFA Ultra White


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6553297
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1979
EAN/GTIN:
     3329685197902
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Clairefontaine CLAIRALFA - Ultra White - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
171
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
1 Paket enthält 5 Stück (€ 7,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.