Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD720 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6548896
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD720-2TU3-CBL
EAN/GTIN:
     4712366963399
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die HD720 ist eine ultra-beständige externe Festplatte im sportlichen Design.. Sie bietet eine riesige Speicherkapazität und wurde strengen Tests bezüglich Wasserdichte, Staubdichte und Stoßfestigkeit unterzogen. Damit garantiert sie exzellente Datensicherheit. Die HD720 bietet robusteste Datensicherheit für Ihr nächstes Abenteuer!
ADATA HD720 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.79 cm
Tiefe
12.94 cm
Höhe
2.02 cm
Gewicht
223 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher, robust
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Blau
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Silikonhülle
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IPX8, IP6X
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.