Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-253359
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRINK108
EAN/GTIN:
     4260283115785
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern.
MediaRange - Hochglänzend - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 50 Blatt Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Zweiseitig
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Hochglänzend
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,91*
€ 4,91*
1 Tag
78
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 5,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,27*
9 Tage
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.