| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6478546 Herst.-Nr.: 16061125 EAN/GTIN: 4004070355769 |
| |
|
| | |
| Das ist hochweisses Multifunktionsspapier mit herausragenden Eigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern! ROLINE - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Enthaltene Menge | 500 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss |
| | |
| |