Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBC 06D2X-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6475432
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DT00205-UA219KZ
EAN/GTIN:
     4719543417195
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
ASUS SBC-06D2X-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM - 6x - USB 2.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
1.85 cm
Gewicht
290 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ASUS Turbo Engine, CyberLink Power2Go 7
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 190 ms (CD), 230 ms (BD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
5.8 MB
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, Drag and Burn, 2D-zu-3D-DVD-Konvertierung, Auto Tuning Power-Technologie
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Packet Writing, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, BD-Video
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.