Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Bandlaufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6462532
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     71P9141
EAN/GTIN:
     4053162011632
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto bandlaufwerk
bandlaufwerk
IBM - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (200 GB / 400 GB) - Ultrium 2 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm) - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.83 cm
Tiefe
21.05 cm
Höhe
8.484 cm
Gewicht
3 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 2
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, cUL
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Kapazität
200 GB (unkomprimiert)/ 400 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 1, Ultrium 2
Datenübertragungsrate (komprimiert)
70 MBps (252 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
35 MBps (123 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 1, Ultrium 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.975,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,32*
€ 2.532,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,63*
€ 2.510,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,89*
€ 2.432,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,00*
€ 2.384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,49*
€ 2.350,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.