Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB Portable Secure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6460736
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43R2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Lenovo ThinkPad USB Portable Secure - Festplatte - 320 GB - extern (tragbar) - USB 2.0 - 5400 rpm - CRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
320 GB
Merkmale
Stoßfest, integriertes Tastenfeld, Kennwortauthentifizierung, 128-Bit AES
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Verlängerungskabel ¦ 1 x USB-Kabel - integriert
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, FCC, ICES
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.