Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks Ultrium 1840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6454530
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     452973-001
EAN/GTIN:
     5704327778257
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die HPE StorageWorks LTO-4 Ultrium 1840 Bandlaufwerke sind die LTO Bandlaufwerkstechnologie der vierten Generation und die ersten Bandlaufwerke von HPE, mit denen sich bis zu 1,6 TB Daten pro Kassette speichern lassen. Gleichzeitig bieten sie eine hardwaregestützte Datenverschlüsselung, die durch ein höheres Maß an Sicherheit und beispiellose Leistung überzeugt. Die hardwaregestützte Datenverschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, um die meisten vertraulichen Daten zu schützen und den unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. Bei der LTO-4 Ultrium 1840 Verschlüsselung lassen sich die Daten nicht nur für maximale Kapazität vollständig komprimieren, sondern die verschlüsselten Sicherungen erfolgen auch ohne Leistungsverlust. Die exklusive DRM-Funktion (Data Rate Matching) von HPE, die Datenübertragungsraten von bis zu 240 MB/s gestattet, optimiert die Leistung zusätzlich, indem die Geschwindigkeit des Hostsystems auf das kontinuierliche Streaming der Laufwerke abgestimmt und die höchste Bandleistung der Branche erzielt wird.
HPE StorageWorks Ultrium 1840 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (800 GB / 1.6 TB) - Ultrium 4 - SCSI LVD - intern - 5.25" (13.3 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
2.2 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 4
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
MTBF
250,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Puffergröße
128 MB
Kapazität
800 GB (unkomprimiert)/ 1.6 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 3, Ultrium 4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
240 MBps (864 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
120 MBps (432 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 3, Ultrium 4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI LVD - IDC, 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.048,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,16*
€ 1.247,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,63*
€ 1.243,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,87*
€ 1.214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,75*
€ 1.184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,69*
€ 1.133,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.