| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6453985 Herst.-Nr.: 453906-001 EAN/GTIN: 5712505656846 |
| |
|
| | |
| Die HPE StorageWorks LTO-4 Ultrium 1840 Bandlaufwerke sind die LTO Bandlaufwerkstechnologie der vierten Generation und die ersten Bandlaufwerke von HPE, mit denen sich bis zu 1,6 TB Daten pro Kassette speichern lassen. Gleichzeitig bieten sie eine hardwaregestützte Datenverschlüsselung, die durch ein höheres Maß an Sicherheit und beispiellose Leistung überzeugt. Die hardwaregestützte Datenverschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, um die meisten vertraulichen Daten zu schützen und den unbefugten Zugriff auf Bandkassetten zu verhindern. Bei der LTO-4 Ultrium 1840 Verschlüsselung lassen sich die Daten nicht nur für maximale Kapazität vollständig komprimieren, sondern die verschlüsselten Sicherungen erfolgen auch ohne Leistungsverlust. Die exklusive DRM-Funktion (Data Rate Matching) von HPE, die Datenübertragungsraten von bis zu 240 MB/s gestattet, optimiert die Leistung zusätzlich, indem die Geschwindigkeit des Hostsystems auf das kontinuierliche Streaming der Laufwerke abgestimmt und die höchste Bandleistung der Branche erzielt wird. HPE StorageWorks Ultrium 1840 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (800 GB / 1.6 TB) - Ultrium 4 - SCSI - intern - 5.25" (13.3 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SCSI | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 4 | | Gehäusetyp | Intern | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H) | | Kapazität | 800 GB (unkomprimiert)/ 1.6 TB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 3, Ultrium 4 | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 3, Ultrium 4 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |