Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Bandbibliothek-Laufwerkmodul
Artikel-Nr.:
     C1002-6452406
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     215390-003
EAN/GTIN:
     5704327249566
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HPE - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - Super DLT (110 GB / 220 GB) - SDLT 220 - SCSI LVD/SE - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Workstation zx2000, zx6000; ProLiant DL320 G2, DL360 G3, DL560, DL585, DL760 G2, ML330 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Kohle
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - Super DLT
Schnittstellentyp
SCSI LVD/SE
Aufnahmestandard
SuperDLT 220
Gehäusetyp
Intern
Wechselplatte
Typ
Super DLT - 5.25" (13.3 cm)
Kapazität
110 GB (unkomprimiert)/ 220 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
SuperDLT
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Super DLT
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation zx2000, zx6000 ¦ HPE ProLiant DL320 G2, DL320 G2 Firewall /VPN/Cache Server Bundle, DL360 G3, DL380 G3, DL560, DL580 G2, DL585, DL740, DL760 G2, ML330 G3, ML350 G3, ML370 G3, ML530 G2, ML570 G2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SCSI LVD/SE
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern - 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,86*
€ 1.682,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,26*
€ 1.666,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,45*
€ 1.609,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,50*
€ 1.571,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,44*
€ 1.522,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.