Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ320690923 Herst.-Nr.: 320690923 EAN/GTIN: 4029126105044 |
| |
|
| | |
| Renz - 6.9 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 45 Blätter - Transparent Silver - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1 eco 360 comfort, eco S 360 Weitere Informationen: Media | Medienfarbe | Transparent Silver | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 2:1 | | Anz. Ringe | 23 | | Buchrückengröße | 6.9 mm | | Binde-Kapazität | 45 Blätter | | Binde-Kapazität (mm) | 4.5 mm | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Renz Office line 2:1 eco 360 comfort, eco S 360 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 8,08* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 19,15* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0808* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|