| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6451063 Herst.-Nr.: 320950923 EAN/GTIN: 4029126105501 |
| |
|
| | |
| Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz. Renz - 9.5 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 75 Blätter - Transparent Silver - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1 eco 360 comfort, eco S 360 Weitere Informationen: Media | Medienfarbe | Transparent Silver | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 2:1 | | Anz. Ringe | 23 | | Buchrückengröße | 9.5 mm | | Binde-Kapazität | 75 Blätter | | Binde-Kapazität (mm) | 7.5 mm | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Renz Office line 2:1 eco 360 comfort, eco S 360 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |