Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA NVS 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449908
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701981-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Die NVIDIA NVS 510-Grafiklösung für geschäftliche Benutzer bietet eine zuverlässige Hardware- und Softwareplattform, die eine stabile Geschäftsumgebung sicherstellt, sowie solide IT-Managementtools für eine nahtlose Bereitstellung im Unternehmen. Mit NVIDIA nView und Mosaic für den Einsatz mehrerer Bildschirme mit einem einzigen Desktop-Computer und Unterstützung für bis zu vier Bildschirme können geschäftliche Nutzer mit maximaler Produktivität arbeiten - sie haben mehr Platz auf dem Schreibtisch und profitieren von modernen Tools für die Anwendungsverwaltung. Die NVD 510 ist für führende Geschäftsanwendungen zertifiziert und wurde für die Anforderungen der anspruchsvollsten Geschäftsanwender entwickelt.
NVIDIA NVS 510 - Grafikkarten - NVS 510 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - 4 x Mini DisplayPort - für Workstation Z230, Z420, Z620, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA), Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA-Technologie, NVIDIA Mosaic, lüftergekühlter Kühlkörper, Shader Model 5.0, Multi-Stream Technology, High Bit Rate 2
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenCL, OpenGL 4.3
Schnittstellen
4 x Mini DisplayPort
Core Clock
797 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
CUDA-Kerne
192
Grafikprozessor
NVIDIA NVS 510
Verschiedenes
Tiefe
16 cm
Höhe
6.89 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
33.4 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Red Hat Enterprise Linux 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z230, Z420, Z620, Z820
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
2 GB
Effektive Taktrate
891 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,33*
€ 802,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,59*
€ 780,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,81*
€ 749,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,79*
€ 719,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.