Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DAT 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6448593
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693404-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
dat bandlaufwerk
bandlaufwerk hp
HPE DAT-Bandlaufwerke bieten Schutz für kleine oder mittelständische Unternehmen sowie für Zweigstellen oder Arbeitsgruppen. Dauerhaft niedrige Gesamtbetriebskosten lassen sich durch kostengünstige, langlebige DAT-Medien und durch Abwärtskompatibilität mit einem nahtlosen Aktualisierungspfad von älteren Laufwerken realisieren.
HPE DAT 72 - Bandlaufwerk - DAT (36 GB / 72 GB) - DAT-72 - SCSI LVD - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.1 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
1.9 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
DAT-72
Gehäusetyp
Extern
Verschiedenes
MTBF
125,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, CISPR 22, FCC, RoHS, AS/NZS, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX, HP OpenVMS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT
Puffergröße
8 MB
Kapazität
36 GB (unkomprimiert)/ 72 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
DDS-3, DDS-4, DAT 72
Datenübertragungsrate (komprimiert)
6.4 MBps (21.6 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
3.2 MBps (10.6 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-3, DDS-4, DAT-72
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI LVD - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,53*
€ 803,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,48*
€ 802,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,42*
€ 793,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.