Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leadtek WinFast GeForce2 SH MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6443679
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     54.02001.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Der GeForce2 MX bringt die Leistung der zweiten Generation der NVIDIA GPUs (Grafikprozessoreinheiten) nun auch in Apple Power Mac Computer. Das Ergebnis: die gleichen umwerfenden visuellen Erfahrungen, die PC-Anwender einfach von NVIDIA GPUs erwarten. Mit der Kraft der Architektur des GeForce2 GTS der zweiten Generation ist der GeForce2 MX ein robuster GPU zu einem Preis, der äußerst vorteilhaft ist. Der GeForce2 MX beinhaltet als einziger Digital Vibrance Control (DVC), durch das alle Bilder - einschließlich 2D, 3D und Video sogar auf digitalen Flachbildschirmen leuchtender und klarer werden. Auch im Bereich der Multimedia-Anwendungen werden Sie die Vorzüge des GeForce2 MX erkennen. Der integrierte hochauflösende Videoprozessor (HDVP High-Definition Video Processor) des GeForce2 MX unterstützt eine Vielzahl modernster ATSC-Formate, einschließlich 720p bei 60fps. Wenn dieser Prozessor mit einem hochwertigen MPEG-2-Decoder und einem digitalen TV-Receiver kombiniert wird, erzielt dieser neue GPU eine kostengünstige und hochwertige HDTV-Lösung.
Leadtek WinFast GeForce2 SH MAX - Grafikkarten - GF2 MX 400 - 64 MB SDRAM - AGP 4x - für Veriton 7200, 7200D
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2048 x 1536 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenGL, DirectX
Schnittstellen
1 x S-Video-Ausgang ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang
RAMDAC
350 MHz
Bustyp
AGP 4x
Grafik-Engine
NVIDIA GeForce2 MX 400
Speicher
Technologie
SDRAM
Grösse
64 MB / 64 MB (Max)
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
VGA (640x480), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), QXGA (2048x1536), 1152x864, 1280x960, WUXGA (1920 x 1200), 1920x1440, 1600x900, 1920x1080
Analoges Videoformat
PAL
Maximale Farbauflösung (extern)
32-Bit-Farbe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton 7200, 7200D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.