Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader Ultrium 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6443204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     391206-002
EAN/GTIN:
     5712505654569
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE bietet eine neue Version seiner HPE StorageWorks 1/8 Autoloader: ein Modell mit Ultrium 960-Bandlaufwerken. Die 2U hohen Autoloader lassen sich in ein Rack einbauen und bilden eine kostengünstige Backup-Lösung, bei der die Bänder nicht manuell ausgetauscht werden müssen.
HPE StorageWorks 1/8 Tape Autoloader Ultrium 960 - Tape Autoloader - 3.2 TB / 6.4 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (400 GB / 800 GB) - Ultrium 3 - SCSI LVD/SE - extern - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 cm
Tiefe
61.7 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
10 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SCSI LVD/SE
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 3
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Gehäusetyp
Extern - 2U
Gesamtspeicherkapazität
3.2 TB (unkomprimiert)/ 6.4 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SCSI-Kabel - 1.9 m ¦ 1 x SCSI-Abschlusswiderstand
MSBF
250,000
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP OpenView Storage Data Protector
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
400 GB (unkomprimiert)/ 800 GB (komprimiert)
Datenübertragungsrate (komprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
80 MBps (288 GB/Stunde)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ultra320 SCSI LVD/SE - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.969,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,08*
€ 2.372,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,26*
€ 2.369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,73*
€ 2.357,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,32*
€ 2.349,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.969,30*
€ 2.343,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.