Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6442628
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.03A32.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
dat bandlaufwerk
bandlaufwerk
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Bei der Entwicklung von relevanten, an den täglichen Bedarf angepassten PC-Produkten respektiert Acer alle Kundenwünsche und versorgt seine Produkte mit hochwertigen Speicherlösungen.
Acer - Bandlaufwerk - DAT (12 GB / 24 GB) - DDS-3 - SCSI - intern - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
SCSI
Aufnahmestandard
DDS-3
Gehäusetyp
Intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Wechselplatte
Typ
DAT - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kapazität
12 GB (unkomprimiert)/ 24 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
DDS-3
Datenübertragungsrate (komprimiert)
2.4 MBps (8.44 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
1.2 MBps (4.22 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-3
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Fast SCSI - IDC 50-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,35*
€ 1.152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,72*
€ 1.149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,08*
€ 1.128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,53*
€ 1.100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,78*
€ 1.058,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.