Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon ultra-protect-disc 10 x BD-R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primeon 2761311 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
Primeon 2761311 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6438527
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761311
EAN/GTIN:
     4260027613119
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Für maximale Kratzfestigkeit kommt bei allen PRIMEON Blu-ray Medien die einzigartige "ultra-protect-disc" Oberflächen Beschichtung zum Ein­satz, die mit wasserfesten Stiften individuell beschriftet werden kann.
Primeon ultra-protect-disc - 10 x BD-R DL - 50 GB 2x - 8x - Beschriftungsetiketten - Silber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
BD-R DL
Farbe
Silber
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Min. Schreibgeschwindigkeit
2x
Kassettenetikettierung
Beschriftungsetiketten
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung
Kapazität ohne Komprimierung
50 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.