Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y127871 Herst.-Nr.: 2761108 EAN/GTIN: 4260027611085 |
| |
|
| | |
| Die Oberfläche der "black-vinyl-disc" ist einer Schallplatte nachempfunden - samt Rillenstruktur, Retro-Labelprint im Innenring (mit einem wasserfesten Stift beschreibbar) sowie einer komplett schwarzen Unterseite. Primeon black-vinyl-disc - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x (CD) - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x (CD) | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Oberfläche im Vinyl-Look | | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,62* | € 20,69* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,70* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,58* | € 29,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|