Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP - 2,5 Zoll (6,4cm) HDD / Solid State Drive Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6433564
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S251BRU33
EAN/GTIN:
     0065030860802
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
StarTech.com USB 3.0 auf 2,5 SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP - 2,5 Zoll (6,4cm) HDD / Solid State Drive Gehäuse - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - SATA 6Gb/s, USB 3.0 - Schwarz - für P/N: HB30C1A1CPD, HB30C3AGEPD, HB30C3APDW, HB30C4AB, HB30C4ABW, HB30C4AFPD, HB30C4AFS
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Host-Bus
SATA 6Gb/s, USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, getestet mit 2.5"-Festplattenlaufwerken mit bis zu 2 TB 7200 U/min
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, MIL-STD 810G
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8, Apple MacOS X 10.8 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1153E
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.3 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
200 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: HB30C1A1CPD, HB30C3AGEPD, HB30C3APD, HB30C3APDW, HB30C4AB, HB30C4ABW, HB30C4AFPD, HB30C4AFS
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9 pin Micro-USB Type B
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.