Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell WM615 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6390084
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     570-AAIH
EAN/GTIN:
     5397063644209
Bei der kabellosen WM615 Maus für unterwegs von Dell handelt es sich um eine moderne Wireless-Maus mit hoher Präzision und einer langen Batteriebetriebsdauer. Die kabellose Verbindung per Bluetooth 3.0 verhilft Benutzern zu einer Mauslösung ohne störende Kabel für mobile Arbeitsplätze. Die Maus liegt gut in der Hand und ermöglicht durch ihr ergonomisches Design langes Arbeiten oder Spielen am Notebook ohne die übliche Belastung von Gelenken und Hand. Die Maus lässt sich per Bluetooth 3.0 ganz einfach einrichten: Für die Verknüpfung mit dem Computer ist keine weitere Software erforderlich. Aufgrund ihrer handlichen Größe ist diese Maus ideal für unterwegs.
Dell WM615 - Maus - Infrarot - 2 Tasten - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/8.1/10
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrollingfunktion, Drehkonstruktion
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Infrarot
Anzahl Tasten
2
Schnittstelle
Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.