Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA CD/DVD-Hülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6378922
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1144
EAN/GTIN:
     4008705011440
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Hüllen aus Papier, mit Klarsichtfenster. Rückseite selbstklebend zum Fixieren in Katalogen und Prospekten.
HERMA - CD/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - weiß (Packung mit 25)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Höhe
12.4 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
CD/DVD-Hülle
Kapazität
1 CD/DVD
Packungsmenge
25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebende Verstärkung, klares Fenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1140
ab € 4,97*
Zubehör
Herma
1141
ab € 63,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.