Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Armor A15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6373468
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHDA15S3K
EAN/GTIN:
     4712702623253
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SILICON POWER Armor A15 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.25 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
1.98 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, Taste für One-Click-Datensicherung, Bus mit USB-Anschluss, druckbeständig, LED-Stromanzeige
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
MIL-STD-810F
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6.31 oder höher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.