| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6369863 Herst.-Nr.: LC-25U3-7W EAN/GTIN: 4260070124716 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges externes Festplattengehäuse für eine exzellente Wärmeabfuhr für eine 6,35cm/2,5"-SATA-Festplatte/SSD mit einer Bauhöhe von bis zu 7 mm. LC Power LC-25U3-7W - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Kunststoff, Metall | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Max. Höhe des Festplattenlaufwerks | 7 mm | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8 cm | | Tiefe | 12.6 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Gewicht | 200 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, interne ssd 1 tb, internes ssd |
| | |
| |