Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-45042-25 Herst.-Nr.: 2761225 EAN/GTIN: 4260027612259 |
| |
|
| | |
| Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die sehr feine, matte Premium-Beschichtung bietet mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - mit schneller Trocknungszeit. Primeon photo-on-disc - 25 x DVD+R - 4.7 GB (120 Min.) 16x (DVD) - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x (DVD) | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | Aufnahmezeit | 120 Min. | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,88* | € 11,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 15,25* | € 22,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|