Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A085711 Herst.-Nr.: 2761204 EAN/GTIN: 4260027612044 |
| |
|
| | |
| Primeon silver-protect-disc - 50 x DVD-R - 4.7 GB (120 Min.) 16x (DVD) - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x (DVD) | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | Aufnahmezeit | 120 Min. | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,93* | € 14,24* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,93* | € 14,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,65* | € 16,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,29* | € 19,46* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,56* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|