Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Museum Etching


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311722
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 650
EAN/GTIN:
     4011367082734
Mit der edlen Textur eines traditionellen Kupferdruckkartons und dem naturweißen Farbton ist Museum Etching das ideale Medium für Bilder mit weichen Farbtönen oder feinen Grauabstufungen.
Hahnemühle Digital FineArt Museum Etching - 600 Mikron - Natural White - DIN A3 (310 x 437 mm) - 350 g/m² - 25 Blatt Kupferdruckpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
DIN A3 (310 x 437 mm)
Medientyp
Kupferdruckpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
350 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, säurefrei
Medienstärke
600 Mikron
Enthaltene Menge
25 Blatt
Medienweiße
87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.