| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6311714 Herst.-Nr.: 10 641 667 EAN/GTIN: 4011367082901 |
|
|
| | |
| Photo Rag Pearl verfügt über eine weiche, homogene Oberflächenstruktur mit der einzigartigen Pearl-Beschichtung. Es ist besonders gut für Fotografie und Kunstreproduktion mit warmen Farb- und Grautönen geeignet. Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Pearl - Baumwolle - weicher Perlglanz - 480 Mikron - Natural White - A4 (210 x 297 mm) - 320 g/m² - 25 Blatt Fine Art-Fotopapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Fine Art-Fotopapier | | Produktmaterial | Baumwolle | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 320 g/m² | | Medienfarbe | Natural White | | Merkmale | Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei | | Medienstärke | 480 Mikron | | Enthaltene Menge | 25 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Weicher Perlglanz | | Medienweiße | 89 |
|
| | |
| | | |
| |