Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt ArtLine German Etching


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311696
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 642
EAN/GTIN:
     4011367082659
Dieser hochvolumige Kupferdruckkarton ist samtweich mit feiner Oberflächenstruktur. German Etching gehört weltweit zu den beliebtesten Medien für Kunst und Fotografie.
Hahnemühle Digital FineArt ArtLine German Etching - 500 Mikrometer - Natural White - DIN A3 (310 x 437 mm) - 310 g/m² - 25 Blatt glattes Kupferdruckpapier
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
31 cm x 43.7 cm x 1.3 cm / 1 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
DIN A3 (310 x 437 mm)
Medientyp
Glattes Kupferdruckpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
310 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, geschöpft
Medienstärke
500 Mikrometer
Enthaltene Menge
25 Blatt
Medienweiße
91.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.