| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6311690 Herst.-Nr.: 10 641 655 EAN/GTIN: 4011367082789 |
| |
|
| | |
| FineArt Pearl besticht durch seine hohe Weiße, die beeindruckende Kontraste und Bildtiefen bei Schwarz-Weiß- oder Farbfotografien ermöglicht. Die spezielle Beschichtung sorgt für einen perlglänzenden Effekt. Hahnemühle Digital FineArt Pearl - Perlglanz - 400 Mikron - hochweiß - A4 (210 x 297 mm) - 285 g/m² - 25 Blatt Fotopapier für schöne Künste Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Fotopapier für schöne Künste | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 285 g/m² | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei | | Medienstärke | 400 Mikron | | Enthaltene Menge | 25 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Perlglanz | | Medienweiße | 105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjet-fotopapier a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier hahnemühle |
| | |
| |