Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311680
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 640 308
EAN/GTIN:
     4011367005672
Hahnemühle Digital FineArt - Glänzend - Bariumoxid-beschichtet - A4 (210 x 297 mm) 16 Blatt Papier (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
21 cm x 29.7 cm x 1 cm / 320 g
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Beschichtung
Bariumoxid-beschichtet
Enthaltene Menge
16 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.