Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Bamboo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-219737
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 643 464
EAN/GTIN:
     4011367434649
Hahnemühle Bamboo ist das weltweit erste digitale FineArt InkJet-Papier aus Bambusfasern. Bamboo steht für Spiritualität, Natürlichkeit und eine ressourcenschonende Papierproduktion. Besonders geeignet ist es für warmtonige Farb- und Monochromdrucke, die die Sinnlichkeit der Motive besonders unterstreichen.
Hahnemühle Digital FineArt Bamboo - Bambus - matt - beschichtet - 500 Mikrometer - Natural White - Rolle (111,8 cm x 12 m) - 290 g/m² - 25 Blatt Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (111,8 cm x 12 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Bambus
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
290 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
500 Mikrometer
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
83
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,90*
€ 352,09*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 403,45*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.