Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311673
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 602
EAN/GTIN:
     4011367082253
Photo Rag ist bei Fotografen das beliebteste Papier für die Erstellung von hochwertigen FineArt-Drucken. Die sehr feine, weiche Oberflächenstruktur und Haptik des Photo Rag ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für den Druck von Schwarz-Weiß- und Farbfotografien und Kunst-Reproduktionen mit hoher Bildtiefe.
Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag - Matt - 300 Mikron - weiß - DIN A3 (310 x 437 mm) - 188 g/m² - 25 Blatt Fine Art-Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
DIN A3 (310 x 437 mm)
Medientyp
Fine Art-Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
188 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
300 Mikron
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
92.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.