Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Pearl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6311663
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 641 666
EAN/GTIN:
     4011367082895
Photo Rag Pearl verfügt über eine weiche, homogene Oberflächenstruktur mit der einzigartigen Pearl-Beschichtung. Es ist besonders gut für Fotografie und Kunstreproduktion mit warmen Farb- und Grautönen geeignet.
Hahnemühle Digital FineArt Photo Rag Pearl - Baumwolle - weicher Perlglanz - 480 Mikron - Natural White - A3 (297 x 420 mm) - 320 g/m² - 25 Blatt Fine Art-Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 2471, ISO 536, DIN 53124, ISO 11475, EN 20534
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Fine Art-Fotopapier
Produktmaterial
Baumwolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
320 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend, säurefrei
Medienstärke
480 Mikron
Enthaltene Menge
25 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Weicher Perlglanz
Medienweiße
89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.