| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6304839 Herst.-Nr.: 98044058307 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Blendschutzlösungen sind an den meisten modernen Laptops leicht und angenehm verwendbar, um zum Schutz Ihres Bildschirms beizutragen und Ihre Sicht in hell beleuchteten Räumen oder bei problematischen Lichtverhältnissen zu verbessern. Die erstaunliche optische Technologie von 3M zerstreut spiegelähnliche Reflexionen, um Ihnen eine klare und ungehinderte Sicht Ihres Bildschirms zu geben, und stellt gleichzeitig eine Schutzschicht gegen Staub und Kratzer bereit. 3M Blendschutzfilter für 15,6" Breitbild-Laptop - Display-Blendschutzfilter - 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) - klar Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | | Produkttyp | Display-Blendschutzfilter | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.5 cm 19.4 cm | | Packungsinhalt | Reinigungstuch | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Touchscreen-kompatibel | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 | | Kratzfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter |
| | |
| |