Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-241010700 Herst.-Nr.: 2646C EAN/GTIN: 3329680264609 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine - Weiß - Rolle A1 (61,0 cm x 45 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Recycling-Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle A1 (61,0 cm x 45 m) | | Medientyp | Recycling-Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Medienweiße | 170 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 42,69* | € 60,67* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 45,73* | € 61,85* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 51,67* | € 69,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,115* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|